Tyrolit disco de debaste CERABOND X 178x7x22,23 mm CA24Q fundición

Número de artículo: 34650874
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie CERABOND X
Denominación del fabricante CERABOND X; Schruppscheibe CERABOND X
Contenido 1 ud.
Forma Forma recta
Diámetro 178 mm
Anchura muela T 7 mm
Plato portante fibra de vidrio
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Número de revoluciones máx. 8.500 min-1
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Procedimientos abrasivos Acabado
Especificación CA24Q
Para material Fundición
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 34650874
EAN / GTIN 9003173148181
Número del fabricante 34650874
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • El nuevo disco de desbaste CERABOND X ha sido desarrollado especialmente para su uso en fundición y ofrece las conocidas ventajas de la gama en las piezas más resistentes.
  • Lije más rápido que nunca con la nueva tecnología CERABOND X: gracias a la combinación de un nuevo sistema de aglomerante y un grano abrasivo cerámico, el disco de desbaste alcanza una agresividad increíblemente duradera, lo que lo convierte en la mejor solución para el mecanizado de fundición en las aplicaciones más exigentes.
  • La herramienta está especialmente diseñada para amoladoras angulares de turbina de alta frecuencia y accionadas por aire comprimido y soporta la máxima presión de contacto en las aplicaciones más difíciles.
  • Con este disco de desbaste, las roturas de bordes son cosa del pasado.

Ventaja:

  • Molienda más rápida gracias a la estructura del grano cerámico utilizado
  • Agresividad constante gracias a la combinación de un nuevo sistema de aglutinante con grano cerámico
  • Larga vida útil y mejores resultados sin roturas de bordes
  • Desarrollado para una alta presión de contacto en las condiciones más difíciles

Aplicación:

  • Optimizado para amoladoras angulares de turbina de alta frecuencia y aire comprimido

Material:

  • Para fundición

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Optimizado para rectificadoras angulares de turbina de alta frecuencia y accionadas por aire comprimido

Nota:

  • Para las aplicaciones más exigentes en fundición gris con grafito laminar (GJL) y fundición nodular (GJS), tanto en el lijado de superficies como en trabajos de desbarbado y limpieza