{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | gerade | |
| Durchmesser | 300 mm | |
| Breite Scheibe T | 3,5 mm | |
| Antriebsmaschine | Sonstige | |
| Durchmesser Bohrung H | 20 mm | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 24 Mesh | |
| geeignet für Material | Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Durchsichtschleifen | |
| Norm | EN 12413 |
| Artikelnummer | 34617164 | |
| EAN / GTIN | 9003173142837 | |
| Herstellernummer | 34617164 | |
| L-Nummer | L50140 103914 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |