Brusný Kotouč Cerabond X 178X7X22,23 Ca

Artiklové číslo: 34650874
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada CERABOND X
Označení výrobce CERABOND X; Schruppscheibe CERABOND X
Obsah 1 ks
Tvar Rovné
Průměr 178 mm
Šířka kotouče T 7 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Otáčky max. 8 500 min-1
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Proces broušení Hrubování
Specifikace CA24Q
Vhodné pro materiál Litina
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34650874
EAN / GTIN 9003173148181
Číslo výrobce 34650874
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Nový brusný kotouč CERABOND X byl speciálně vyvinut pro použití na litinu a nabízí známé výhody této řady na nejtvrdších obrobcích.
  • S novou technologií CERABOND X brousíte rychleji než kdykoli předtím - díky kombinaci nového systému pojiva a keramického brusného zrna dosahuje brusný kotouč neuvěřitelně dlouhotrvající agresivity, což z něj činí nejlepší řešení pro obrábění litiny v nejnáročnějších aplikacích.
  • Nástroj je speciálně navržen pro vysokofrekvenční a vzduchem poháněné úhlové brusky s turbínou a odolává nejvyššímu přítlaku při nejnáročnějších aplikacích.
  • Odštípnutí hran se s tímto brusným kotoučem stává vzácností.

Výhoda:

  • Nejrychlejší broušení díky struktuře použitých keramických zrn.
  • Stálá agresivita díky kombinaci nového systému pojiva s keramickým zrnem
  • Dlouhá životnost a nejlepší výsledky bez odštípnutí hrany
  • Vyvinuto pro vysoký přítlak v nejnáročnějších podmínkách

Použití:

  • Optimalizováno pro vysokofrekvenční a stlačeným vzduchem poháněné turbínové úhlové brusky

Materiál:

  • pro litinu

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro nejnáročnější aplikace na litině s lamelovým grafitem (GJL) a litině s kulovitým grafitem (GJS), a to jak pro broušení povrchu, tak pro odstraňování otřepů a fetování