• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Trennscheibe CERABOND X gerade 350x3,8x25,4 mm A24 Schienen

Artikel-Nr.: 34617168
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie CERABOND X
Herstellerbezeichnung CERABOND X; Trennscheibe CERABOND X
Inhalt 1 St.
Form gerade
Durchmesser 350 mm
Breite Scheibe T 3,8 mm
Antriebsmaschine Sonstige
Durchmesser Bohrung H 25,4 mm
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 24 Mesh
geeignet für Material Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Durchsichtschleifen
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34617168
EAN / GTIN 9003173142899
Herstellernummer 34617168
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die neue CERABOND X Trennscheibe wurde speziell zum Trennen von Schienen entwickelt und trotzt gekonnt widrigsten Einsatzbedingungen.
  • Durch das neue Bindungssystem wird ein vorzeitiger Kornausbruch verhindert, wodurch Sie mit CERABOND X Trennscheiben eine unglaubliche Standzeit erreichen.
  • Hochwertige keramische Schleifkörner garantieren höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer.
  • Selbst unter extremen Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen bietet die Schienentrennscheibe von Tyrolit kürzeste Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand.
  • Besonders saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten und unterstützen somit wirtschaftlichste Arbeitsprozesse.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 100m/s
  • Max. RPM: 5500rpm
  • Spezifikation: CA24R-BFP RAIL
  • Abmessung: D x T x H = 350 x 3,8 x 25,4

Vorteil:

  • Kürzeste Trennzeiten und komfortables Arbeiten bei geringem Kraftaufwand
  • Sehr hohe Nutzungsdauer und Stabilität
  • Saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
  • Auch bei Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen beste Ergebnisse

Verwendung:

  • Nur auf gut gewarteten und leistungsstarken Maschinen verwenden (> 5 kW)
  • Schienentrennscheiben nur mit entsprechender Klemmvorrichtung, an der Schiene befestigt, im geführten Freihandtrennen einsetzen

Werkstoff:

  • für Schienen

Passend für:

  • Trennschleifer

Hinweis:

  • Zum Trennen von Schienen
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Aus der gleichen Serie "CERABOND X" Alle ansehen