• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Außenrundschleifscheibe VIB STAR 500x30x127 mm B Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 34641431
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Inhalt 1 St.
Durchmesser Bohrung H 127 mm
Herstellerbezeichnung Außenrundschleifscheibe VIB STAR
Inhalt Einheit Stück
Produktart Außenrund-Schleifscheibe
Schleifmittel Kubisches Bornitrid (CBN)
Schleifverfahren Außenschleifen
geeignet für Material Hartmetall; Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften vibrationsarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34641431
EAN / GTIN 9009013127200
Herstellernummer 34641431
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die VIB STAR Außenrundscheibe wird mit einem schwingungsdämpfenden Trägerkörpersystem gefertigt.
  • Dieses sorgt für einen konstanten und ruhigen Schleifprozess.
  • Ein kontinuierlicher Selbstschärfeffekt garantiert zusätzlich eine gleichmäßige Leistungsaufnahme und somit eine hohe Wirtschaftlichkeit dieses Werkzeugs.
  • Durch den geringen Verschleiß ergibt sich zusätzlich eine hohe Maßhaltigkeit am Werkstück und die Maßkontrollen werden auf ein Minimum reduziert.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 63m/s
  • Spezifikation: 30 - 3
  • Abmessung: D x T x H = 500 x 30 x 127

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Keine Vibrationen
  • Superabrasives Schleifmittel

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Außenrundschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Zum Außenrundschleifen von hochlegierten Stählen und HSS
  • Durch den Einsatz von CBN-Schleifmittel erhalten Sie ein besonders langlebiges Werkzeug für eine hohe Oberflächengüte