• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Außenrundschleifscheibe VIB STAR 200x15x32 mm B Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 34567558
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Durchmesser 200 mm
Breite Scheibe T 15 mm
Durchmesser Bohrung H 32 mm
Herstellerbezeichnung Außenrundschleifscheibe VIB STAR
Inhalt Einheit Stück
Produktart Außenrund-Schleifscheibe
Schleifmittel Kubisches Bornitrid (CBN)
Schleifverfahren Außenschleifen
geeignet für Material Hartmetall; Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften vibrationsarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34567558
EAN / GTIN 9009013127170
Herstellernummer 34567558
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die VIB STAR Außenrundscheibe wird mit einem schwingungsdämpfenden Trägerkörpersystem gefertigt.
  • Dieses sorgt für einen konstanten und ruhigen Schleifprozess.
  • Ein kontinuierlicher Selbstschärfeffekt garantiert zusätzlich eine gleichmäßige Leistungsaufnahme und somit eine hohe Wirtschaftlichkeit dieses Werkzeugs.
  • Durch den geringen Verschleiß ergibt sich zusätzlich eine hohe Maßhaltigkeit am Werkstück und die Maßkontrollen werden auf ein Minimum reduziert.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 63m/s
  • Spezifikation: 15 - 3
  • Abmessung: D x T x H = 200 x 15 x 32

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Keine Vibrationen
  • Superabrasives Schleifmittel

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Außenrundschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Zum Außenrundschleifen von hochlegierten Stählen und HSS
  • Durch den Einsatz von CBN-Schleifmittel erhalten Sie ein besonders langlebiges Werkzeug für eine hohe Oberflächengüte
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
Zum Warenkorb
Zum Warenkorb