BMT Werkzeugaufnahme VARIA VXT, BMT / X-Maß: 65-72

Artikel-Nr.: 319848 65-72
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

BMT / X-Maß Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Trennstellenkodierung FLB073A6515
Kühlschmierstoff ja
Serie VARIA VXT
Herstellerbezeichnung BMT Werkzeugaufnahme VARIA VXT
x 72 mm
Spannkraft max. 200 Nm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Achsabstand 70 mm
Produktart Angetriebenes Werkzeug
Länge gesamt L 112 mm
Gewicht 6,353 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319848 65-72
EAN / GTIN 4069739470764
Herstellernummer 232625
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Ausführung:

VXT − Doppelkonus Flexsystem. Drehmomentresistenz bis 200 Nm über Polygon.

Vorteil:

  • Optimierte Stabilität und Dämpfung
  • Werkzeugwechsel, Flexibilität und Modularität.
  • Höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit (+/- 0,002).
  • Rückwärtskompatibilität zu VARIA VX

Verwendung:

Schnellwechselsystem für Statische Drehanwendungen.

Passend für:

Gr.: 40-95; 55-70; 55-100 Einsätze VARIA Nr. 319845.
Gr.: 60-80; 65-72 Einsätze VARIA Nr. 319846