{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Trennstellenkodierung | FLB084B6015 | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | VARIA VXT | |
| Herstellerbezeichnung | BMT Werkzeugaufnahme VARIA VXT | |
| x | 90 mm | |
| Spannkraft max. | 200 Nm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Achsabstand | 94 mm | |
| Produktart | Angetriebenes Werkzeug | |
| Länge gesamt L | 140 mm | |
| Gewicht | 7,128 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319848 60-90 | |
| EAN / GTIN | 4069739471037 | |
| Herstellernummer | 232671 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |