• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER D08A15-3-M08-07 Schaftfräser für runde WSP zum Fräsen von Rundungen und zum Profilfräsen mit CLICKFIT-Adaption.

Artikel-Nr.: 3101789
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101789
EAN / GTIN 7291075118063
Herstellernummer 3101789
L-Nummer L23980 1177

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13.5 mm, Durchmesser (DC/DCX) 8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 40.5 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13.5 mm
  • Schnittstellen Merkmale M08
  • Eckenradius (RE) 3.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 8 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 23 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RXCR 0702
  • Gesamtlänge (OAL) 40.5 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 15 Degrees