• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERCM D32-M16-12 Schaftfräser für runde WSP zum Fräsen von Rundungen und zum Profilfräsen mit CLICKFIT-Adaption.

Artikel-Nr.: 3101234
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3101234
EAN / GTIN 7291075118032
Herstellernummer 3101234
L-Nummer L23980 968

Beschreibung

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm, Longitud total (OAL) 68 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Radio de punta (RE) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Longitud funcional (LF) 43 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) R90MT 1205-RM
  • Longitud total (OAL) 68 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 10 Degrees