• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER D22A32-4-M16-10 Schaftfräser für runde WSP zum Fräsen von Rundungen und zum Profilfräsen mit CLICKFIT-Adaption.

Artikel-Nr.: 3101798
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101798
EAN / GTIN 7291075118124
Herstellernummer 3101798
L-Nummer L23980 1216

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 22 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 68 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Eckenradius (RE) 5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 22 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Funktionslänge (LF) 43 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RXCR 10T3
  • Gesamtlänge (OAL) 68 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 7.3 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen