ER-Spannmutter innenliegend, für ER: 16

Artikel-Nr.: 309621 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 6499 D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER 16 mm
Norm DIN 6499 D
Gesamtlänge L 11 mm
Außen-⌀ D 24 mm
Gewinde M24×1
maximales Anzugsmoment 40 Nm
Schlüsselweite SW 19 mm
Produktart Spannmutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309621 16
EAN / GTIN 4062406093440
Herstellernummer 309621 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Innenliegende Spannmutter mit Außengewinde.
Mit Sechskant SW 25.

Passend für:

ER-Spannzangenfutter mit Innengewinde.

Sonderzubehör:

Dichtscheiben Nr. 309622; 309624; 309628; 309632.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!