Schwermetall Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser, ⌀ d = 32 mm, Gewinde M × Lges: M16X160

Artikel-Nr.: 301379 M16X160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Lges Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M16×160
Aufnahme ⌀ d = 32 mm
Schaft-⌀ d 32 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Bohrungs-⌀ D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Nutzlänge L1 100 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301379 M16X160
EAN / GTIN 4062406275723
Herstellernummer 301379 M16X160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Schwingungsdämpfende Eigenschaft.
  • Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.