Grundhalter, Schafthöhe h: 25mm

Artikel-Nr.: 278009 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 25 mm
h4 25 mm
h2 8 mm
h3 48 mm
Absatzlänge b 20 mm
Schaftbreite b3 36 mm
Gesamtlänge Lges 98 mm
für Schwerthöhe h5 32 mm
Klemmschraube 279816 2
Produktart Grundhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 278009 25
EAN / GTIN 4062406380809
Herstellernummer 278009 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die geschlitzte Klemmleiste ermöglicht in Kombination mit Stechschwert Nr. 278005 die Klemmung der Abstechplatte. Zusätzlich für viele Standardstechschwerter anderer Hersteller (mit anderen Plattenklemmungen) verwendbar.