Stechschwert, neutral, Schwerthöhe h5: 26mm

Artikel-Nr.: 278005 26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schwerthöhe h5 26 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
für maximalen Werkstück-⌀ 60 mm
Breite b2 2,6 mm
Höhe h1 21,4 mm
Gesamtlänge L 110 mm
axiales Stechen möglich nein
Stechbreite w 3; 4 mm
Produktart Stechschwert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 278005 26
EAN / GTIN 4062406380762
Herstellernummer 278005 26
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm). Für Stechplatten Nr. 278029278036.

Passend für:

Schwerter für Abstechplatten Nr. 278029278036.

Achtung:

Klemmung der Abstechplatte nur in Kombination mit Grundhalter Nr. 278008 und 278009 möglich. Das Wechseln der Abstechplatte erfolgt komfortabel allein durch das Lösen der vorderen Schraube der Klemmleiste des Grundhalters.

Hinweis:

Ab 14 mm Stechtiefe kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.