Vario Plus Eco Klemmhalter gekröpft 90°, rechts, Schaftbreite b: 20mm

Artikel-Nr.: 274502 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Vario plus Eco
Schaftbreite b 20 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 85 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Montageschraube 279815 9
Klemmschraube 279815 24
Klemmleiste 279928 7
Produktart Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 274502 20
EAN / GTIN 4067263120483
Herstellernummer 274502 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Optimierte Systemstabilität durch mehrfache Schraubenklemmung und Formschluss.

Passend für:

Vario Plus Eco Schneidenträger Nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 317906 − 319136 möglich. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Vario plus Eco" Alle ansehen