{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Vario plus Eco | |
| minimaler 1. Einstich-⌀ D1 | 26 mm | |
| maximaler 1. Einstich-⌀ D2 | 41 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Innenkühlung | ja | |
| Stechbreite w | 4 mm | |
| maximale Schnitttiefe tmax | 22 mm | |
| passende Wendeschneidplatte | Nr. 273664 – 273786 | |
| Produktart | Schneidenträger |
| Artikelnummer | 274523 26/41 | |
| EAN / GTIN | 4067263962373 | |
| Herstellernummer | 274523 26/41 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |