• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 252014 PR115S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Befestigungsart Schneidplatte P (mit zyl. Bohrung über Bohrung geklemmt)
Anzahl Schneiden 6 St.
Bezeichnung Schneidplatte WNMG 080408
Sorte PR115S
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Eckenradius R 0,8 mm
Beschichtung PVD
Toleranzklasse M
Ausführung Spanbrecher MQ
nass max. geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung WNMG080408MQ PR115S
Grundform dreieckig, mit vergrößerten Eckenwinkeln
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 8,7 mm
Höhe Schneidkante 4,76 mm
Durchmesser Schneidplatte d 12,7 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code WNMG 080408
Befestigungslochdurchmesser 5,16 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 25 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 70 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,04 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/U
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch S10
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PR115S
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte WNMG 080408
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 WN0804082N
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Titan; hitzebeständige Superlegierungen (S)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 6 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 252014 PR115S
EAN / GTIN 4960664035984
Herstellernummer TLV00103
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal