KOMET®Wechselbrücke für M03Speed, ⌀ Dmin: 38mm

Artikel-Nr.: 238372 38
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spindelbereich-⌀ 38 mm - 51 mm
Mindest-⌀ Dmin 38
Höhe H 17,5 mm
Flugkreis ⌀ D2 Vorwärtsbearbeitung ⌀-3,2 mm
Grobverstellweg S 6,5 mm
maximale Drehzahl 31.000 min-1
Schneidenträger 238374 38-50
Feinverstellkopf 238370 38
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238372 38
EAN / GTIN 4047109079786
Herstellernummer M03 20180
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte