{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HOG | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET® Wechselbrücke für M03Speed | |
| Schneidendurchmesser min. Dmin | 50 mm | |
| Schneidendurchmesser max. Dmax | 63 mm | |
| Brückenhöhe H | 17,5 mm | |
| Drehzahl max. | 24 000 min-1 | |
| Verstellweg radial S | 6,5 mm | |
| Produktart | Brückenelement | |
| Einstellbarkeit | radiale Einstellung | |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Artikelnummer | 238372 50 | |
| EAN / GTIN | 4047109079793 | |
| Herstellernummer | M03 20190 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxemburg, www.ceratizit.com |