{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | CVD | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | AOMT110404 ER | |
| Typ | ST900 | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Sorte | HB7510-1 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Vorschub fz pro Zahn | 0,15 mm | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
| Artikelnummer | 215431 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4069515039161 | |
| Herstellernummer | 215431 ST900 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |