• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 083604 PDER, für Softcut® HSI, HB7730­1

Artikel-Nr.: 214949 GGG
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,25 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    14,38 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
970 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 4 St.
ISO-Code SOMT 083604 PDER
Sorte HB7730-1
Schneidstoff HM
Eckenradius R 0,4 mm
Schneidplattendicke T 3,6 mm
Toleranzklasse M
Beschichtung PVD
geeignet für Material Grauguss (K)
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 15 Grad
Schnitttiefe max., Besäumen 6 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 2 mm
nass max. bedingt geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform quadratisch
Stärke Schneidplatte S 3,6 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Länge Schneidkante l 8 mm
Höhe Schneidkante 3,6 mm
Durchmesser Schneidplatte d 8 mm
Eckenwinkel 90 Grad
Einstellwinkel 90 Grad
Befestigungslochdurchmesser 3,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen
Vorschub pro Zahn min. fz 0,15 mm
Vorschub pro Zahn max. fz 0,15 mm
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7730-1
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Bezeichnung Schneidplatte SOMT 083604 PDER
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung rechts
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214949 GGG
EAN / GTIN 4069515060431
Herstellernummer 214949 GGG
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

GG(G)
K
220
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.