{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Nutenfräsen (FNU) | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| ISO-Code | SOMT 120508 PDER | |
| Schneidstoff | HM | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Schneidplattendicke T | 5,56 mm | |
| Beschichtung | PVD | |
| geeignet für Material | Universal | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 15 Grad | |
| Serie | Softcut® HSI | |
| Herstellerbezeichnung | SOMT 120508 PDER | |
| Grundform | quadratisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 5,56 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 10 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,25 mm | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOMT 120508 PDER | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
| Möglichkeit zum Nachschärfen | nein | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 214887 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515060318 | |
| Herstellernummer | 214887 UNI | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |