• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOET 120508 PDER, für Softcut® HSI, HU7810-1

Artikel-Nr.: 214863 ALU
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,56 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    17,97 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 699 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 4 St.
ISO-Code SOET 120508 PDER
Sorte HU7810-1
Schneidstoff HM
Eckenradius R 0,8 mm
Schneidplattendicke T 5 mm
Toleranzklasse E
Beschichtung unbeschichtet
geeignet für Material Aluminium; NE Werkstoffe (N)
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 15 Grad
Schnitttiefe max., Besäumen 10 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 6 mm
nass max. bedingt geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff ja
Grundform quadratisch
Stärke Schneidplatte S 5,56 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Länge Schneidkante l 12,72 mm
Durchmesser Schneidplatte d 12,72 mm
Eckenwinkel 90 Grad
Einstellwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 15 Grad
Normalfreiwinkel (Planschneide) 15 Grad
Befestigungslochdurchmesser 4,5 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen
Vorschub pro Zahn min. fz 0,2 mm
Vorschub pro Zahn max. fz 0,2 mm
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch N
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HU7810-1
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Bezeichnung Schneidplatte SOET 120508 PDER
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung rechts
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214863 ALU
EAN / GTIN 4069515060233
Herstellernummer 214863 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.