Schutzhelm G3000, Farbe: YELLOW

Artikel-Nr.: 097815 YELLOW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern
  • Weitenregulierung: einstellbares Kopfband

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Farbe gelb
Größe 53 cm - 62 cm
Material Helmschale ABS
Gewicht 310 g
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung einstellbares Kopfband
beschlagfrei innen und außen ja
Wenden um 180° möglich ja
Kältebeständigkeit bis -30 °C
Beständigkeit gegen Schmelzmetallspritzer (MM) ja
UV-Sensor für Austauschhinweis ja
Produktart Schutzhelm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097815 YELLOW
EAN / GTIN 4046719316724
Herstellernummer 7000009701
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhelm aus UV-stabilisiertem ABS. Der integrierte UV-Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund zu hoher UV-Belastung spröde wird und ausgetauscht werden muss. Die Innenausstattung lässt sich um 180 Grad wenden und ermöglicht es den Schirm im Nacken zu tragen (Vorteil bei Arbeiten auf engem Raum). Gute Belüftung an der Helmoberschale. Kältebeständig bis −30 °C und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM).
  • 4-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • Kunststoff Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Industrie, Baugewerbe, Forstwirtschaft

Norm:

DIN EN 397

Spezifikation:

Kältebeständig bis −30 °C und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM)

Passend für:

Gehörschutzkapseln Nr. 097753; 097756

Ersatzteil:

Nr. 097825 Standardschweißband. Nr. 097826 Lederschweißband.