Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie Helmausführung, Typ: X1

Artikel-Nr.: 097756 X1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ X-Serie
Herstellerbezeichnung X1
SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097756 X1
EAN / GTIN 4046719708031
Herstellernummer 7000103988
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Die 3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer der X-Serie schützen sicher vor Lärm und überzeugen darüber hinaus durch Ergonomie, Ästhetik und modernes Design. Trotz der schlanken Bauweise bieten die Kapselgehörschützer eine maximale Dämmleistung. Mit den leichten, doppelschaligen Kapseln bieten sie einen sehr hohen Tragekomfort und sind extrem langlebig.
Die Helmausführung der X-Serie hat die gleichen Kapsel-Eigenschaften wie die Ausführung mit Kopfbügel. Lässt sich mit wenigen Handgriffen an Helmen mit 30 mm Euro-Slot-Aufnahme befestigen. Es findet die gleiche Farbcodierung wie bei der X-Serie mit Kopfbügel Verwendung.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Hinweis:

Passende Helme unter Nr. 097815 (3M), Nr. 097802 (Schuberth). Hygienesets auf Anfrage.