Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung, Typ: 1

Artikel-Nr.: 097753 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ Optime™
SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097753 1
EAN / GTIN 4046719382675
Herstellernummer 7000039617
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Kapselgehörschützer sind durch ihr geringes Gewicht bequem zu tragen und lassen sich gut mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Die komfortablen Dichtungsringe aus einer Mischung von Gel und Schaumstoff sorgen für eine optimale Abdichtung und hohen Tragekomfort, auch bei dauerhafter Anwendung.
Die Helmausführung der Peltor™ Optime™ Serie hat die gleichen Kapsel-Eigenschaften wie die Ausführung mit Kopfbügel. Lässt sich mit wenigen Handgriffen an Helmen mit 30 mm Euro-Slot-Aufnahme befestigen.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Hinweis:

Passende Helme unter Nr. 097815 (3M), Nr. 097802 (Schuberth). Hygienesets erhältlich auf Anfrage.