2K-Klebstoff, Hersteller-ID: DP490

Artikel-Nr.: 083374 DP490
Preis pro 1 Stück (832,00 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
260 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DP490
Chemische Basis Epoxidharz
Dynamische Viskosität 52 mPas
Form fest
Verarbeitungstemperatur 20 °C - 25 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 120 °C
Handfestigkeit nach 240 min - 360 min
Funktionsfestigkeit nach 4 min - 6 min
Eigenschaft zähelastisch; wasserbeständig; witterungsbeständig
geeignet für Material Kunststoff; Metall; Holz
maximales Spaltmaß 0,15 mm
Zugfestigkeit 0,06 N/mm2
Zugscherfestigkeit 31 N/mm2
Überlappungsfestigkeit 31 N/mm2
Farbe schwarz
Füllmenge 50 g
Lagertemperatur 15 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 15 Monat
passend für Handdosierpistole 083373
passend für Vorschubkolben 083375 KOLBEN 3
passend für Mischröhrchen 083383 MIXER
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff
beständig gegen Stöße und Vibrationen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083374 DP490
EAN / GTIN 4054596678262
Herstellernummer 7100200499
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Ein Zweikomponenten-Klebstoff (2K-Klebstoff) besteht aus zwei Komponenten (Harz und Härter). Beim Vermischen dieser Komponenten entsteht eine chemische Reaktion, die zu einer dauerhaften, stabilen und belastbaren Verbindung führt.
Zum Verkleben von Metallen, harten Kunststoffen, Holz und Faserverbundwerkstoffen.

Beschreibung:

3M™ Scotch-Weld™ DP 490 ist ein zähelastischer und thixotroper 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 2:1-Mischungsverhältnis. DP 490 wurde für den Einsatz in Applikationen entwickelt, die extremen Belastungen ausgesetzt sind und hohe Festigkeiten erfordern.

Hohe Temperaturbeständigkeit bis 120 °C erlaubt stärkere Beanspruchung der Klebung. Gute Schlagfestigkeit und außerordentliche Stabilität bei statischer und dynamischer Belastung. DP 490 verfügt über sehr gute Alterungseigenschaften. Leichtes Aufbringen auf vertikale Flächen dank thixotroper Zusammensetzung. Besondere Eigenschaften zeigt DP 490 bei der Herstellung diverser Verbundbaugruppen. Das Produkt verfügt über sehr hohe Temperatur- sowie über ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit.

Verwendung:

Handdosierpistole Nr. 083373 Gr. PISTOLE zusammen mit Vorschubkolben Nr. 083375 Gr. KOLBEN3 und Mischröhrchen Nr. 083383 Gr. MIXER verwenden.