LED Akku-Arbeitsleuchte, Typ: 200

Artikel-Nr.: 081441 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
752 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 20 lm - 200 lm
Leuchtdauer 2 h - 20 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 1,2 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 200 mm
Gesamtbreite 39 mm
Gewicht 157 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081441 200
EAN / GTIN 4062406232900
Herstellernummer 081441 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

LED Akku-Arbeitsleuchte in schlanker, robuster Bauform mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Praktische Überwachung des Batteriestandes durch LED Anzeige direkt an der Leuchte.
  • Stufenlos von 10 - 100 % dimmbares Hauptlicht.
  • Integrierte Spotlicht-Funktion.
  • Flexibler Einsatz dank 180° schwenkbarem Magnetfuß sowie klapp- und drehbarem Aufhängehaken.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel und Steckernetzteil.

Hinweis:

Zur Montage an GARANT easyFix Lochwänden Grundplatte 955820 Gr. 2 mitbestellen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • LED-Akku-Arbeitsleuchte mit Spot- und stufenlos dimmbaren Hauptlicht, Magnetfuß und Aufhängehaken.
  • Geeignet für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 65 staub- und strahlwassergeschützt.
  • Nach IK 07 stoßgeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Bei Beschädigungen am Gehäuse nicht mehr verwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.