GARANT easyFix Grundplatte Kunststoff, Typ: 1

Artikel-Nr.: 955820 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,66 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    2,22 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
725 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 1
Höhe 67 mm
Breite 29 mm
Tiefe 11 mm
Produktart Grundplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955820 1
EAN / GTIN 4062406197940
Herstellernummer 955820 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.