Sicherheits-Kabelaufroller, Typ: 15

Artikel-Nr.: 081198 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 44

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 44
Nennleistung abgerollt 2400 W
Nennspannung 250 V
Länge 496 mm
Breite 192 mm
Höhe 401 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelklasse H07RN-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Neopren-Gummi
Kabellänge 15 m
Produktart Kabelaufroller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081198 15
EAN / GTIN 4062406284701
Herstellernummer 081198 15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kabelaufroller mit geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung. Hochbruchfestes, geschlossenes Kunststoffgehäuse. Thermischer Überlastschutz, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss.
Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit 180° Schwenkbereich.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Verwendung:

Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

Hinweis:

Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080066 bis 080079.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Kabelaufroller zur Versorgung von beweglichen Verbrauchern mit Strom.
  • Um Überhitzung zu vermeiden, Kabel vollständig von Kabeltrommel abwickeln.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.
  • Haltebügel zur Montage an ebener, für Gewicht des Schlauchaufrollers ausgelegten Wand oder Decke.
  • Schlauch nach Verwendung vollständig aufrollen.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine Verwendung von Schlauchaufroller ohne vorherige Montage an Wand oder Decke.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Keinen extremen Temperaturschwankungen aussetzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nicht abgedeckt betreiben.
  • Nicht ruckartig an Schlauch ziehen.