{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Laido ilgis | 15 m | |
| Kabelio klasė | H07RN-F | |
| Kabelio sandara | 3G1,5 | |
| Naudojama galia | 2 400 W | |
| Vardinė įtampa | 250 V | |
| IP apsaugos klasė | IP44 | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Spalva | mėlyna | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Kabelio ilgis | 15 m | |
| Išvyniojimo galia | 2 400 W | |
| Pasukama iki | 180 laipsniai | |
| Apsauga nuo perkrovos iki, apsauga nuo perkrovos | 2 400 A | |
| Kištuko tipas | F | |
| Skaičius, kištukas | 1 | |
| Vardinė įtampa, kištukas | 250 V | |
| Produkto rūšis | kabelių vyniotuvas | |
| Paskirtis | išorė; vidus | |
| Savybės | su stovėjimo ir riedėjimo stabdžiu; pasukam.; rankena; galima tvirtinti prie sienos; apsauga nuo perkrovos | |
| Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
| Korpuso plotis | 192 mm | |
| Korpuso gylis | 496 mm | |
| Korpuso aukštis | 401 mm | |
| Kabelio medžiaga | neoprenas | |
| Jungties tipas | kištukas |
| Produkto numeris | 081198 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406284701 | |
| Gamintojo numeris | 081198 15 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |