Sigurnosni kolut za namatanje kabla, tip: 15

Artikl br.: 081198 15
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 44

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 44
Nazivna snaga, odrolano 2400 W
Nazivni napon 250 V
Duljina 496 mm
širina 192 mm
Visina 401 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 3G1,5
Materijal kabla Neopren-guma
Duljina kabela 15 m
Vrsta proizvoda Kolut za namatanje kabla

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081198 15
EAN / GTIN 4062406284701
Broj proizvođača 081198 15
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kolut za namatanje s vođenom automatikom namotavanja i odmotavanja, višestruka blokada po okretaju. Zatvoreno plastično kućište, otporno na lom. Termička zaštita od preopterećenja, robusni H07RN-F neopren-kabel s priključkom za spojku.
Jednostavna montaža na zid, odnosno strop sa zakretnim područjem od 180°.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Upotreba:

Za poboljšanje ergonomije zahvaljujući radu sa smanjenim opterećenjem kabla kao i rasporedu kabla te sprječavanju opasnosti od nesreća i ozljeda zbog kablova koji se nalaze na podu.

Napomena:

Namatač crijeva s povratnom oprugom vidi br. 080066 do 080079.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Kolut za namatanje kabla za opskrbu mobilnih uređaja strujom.
  • Kako bi se spriječilo pregrijavanje, kabel treba potpuno odmotati s motalice za kabele.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.
  • Za primjenu u zatvorenim i otvorenim prostorima.
  • Pridržni stremen za montažu na ravni zid ili strop pripremljen za težinu namatača crijeva.
  • Smotajte crijevo u potpunosti nakon upotrebe.

Nepropisna upotreba
  • Namatač crijeva ne upotrebljava se bez prethodne montaže na zid ili strop.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.
  • Ne izlagati ekstremnim varijacijama temperature.
  • Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
  • Ne stavljati u pogon ako je pokriveno.
  • Nemojte naglo povlačiti crijevo.