{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 15 m | |
| Třída kabelu | H07RN-F | |
| Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Typ krytí IP | IP44 | |
| oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Modrá; Oranžová | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Délka kabelu | 15 m | |
| Výkon odvinutý | 2 400 W | |
| Kyvné provedení do | 180 stupně | |
| Jmenovité napětí, Zásuvka | 250 V | |
| Druh produktu | Navíječka kabelů | |
| Rozsah použití | vnitřní oblast; vnější oblast | |
| Vlastnosti | Výkyvné; Chráněno před postříkáním vodou; Možnost montáže na stěnu; ochrana proti přetížení | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Šířka pouzdra | 496 mm | |
| Hloubka pouzdra | 192 mm | |
| Výška korpusu | 401 mm | |
| Materiál kabelu | neopren | |
| Typ připojení | Zásuvka |
| Katalogové číslo | 081198 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406284701 | |
| Číslo výrobce | 081198 15 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |