Izvedba:
Navijalniki kabla z avtomatiko za izvlečenje in navijanje kabla, z večkratnim zaskokom na obrat. Proti lomu odporno, zaprto ohišje iz umetne mase. Z zaščito pred pregrevanjem in robustnim neoprenskim kablom H07RN-F s priključkom z vtičnico.
Enostavna montaža na steno oz. strop, z območjem vrtenja 180°.
Funkcija:
IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.
Uporaba:
Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih kablov.
Opomba:
Za vzmetne navijalnike gibljive cevi glejte art.
080066 do
080079.
Warning:
Namen uporabe- Navijalnik kabla za napajanje premičnih porabnikov z napetostjo.
- Da preprečite pregrevanje, kabel v celoti odvijte s kabelskega bobna.
- Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
- Za industrijsko in zasebno uporabo.
- Primerno za uporabo v notranjosti in na prostem.
- Držalni lok za montažo na ravni, za maso navijalnika gibljive cevi primerni steni ali stropu.
- Po uporabi cev popolnoma navijte.
Napačna uporaba- Ne uporabljajte navijalnika gibljive cevi brez predhodne montaže na steno ali strop.
- Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
- Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
- Ne izpostavljajte ekstremnim nihanjem temperature.
- Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
- Ne uporabljajte v pokritem stanju.
- Ne sunkovito vleči cevi.