Automatischer Schlauchaufroller, nutzbare Schlauchlänge: 15m

Artikel-Nr.: 080066 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse Breite 465 mm
Gehäuse Tiefe 220 mm
Gehäuse Höhe 400 mm
Anschluss Ausgang 3/8 Zoll
Anschluss Eingang 3/8 Zoll
maximaler Betriebsdruck 20 bar
nutzbare Schlauchlänge 15 m
Schlauch Innen-⌀ 10 mm
Produktart Schlauchaufroller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080066 15
EAN / GTIN 4062406284626
Herstellernummer 080066 15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Automatischer Schlauchaufroller in Kunststoffgehäuse. PU-Flexschlauch für Druckluft mit Knickschutz. Integrierte Schlauchführung. Schwenkbarer Halter für Wandmontage.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Zur Verwendung im Innenbereich.
  • Zur Verwendung mit Druckluft.
  • Schlauch nur für Arbeitseinsatz ausziehen.
  • Angeschlossenes Druckluftwerkzeug nicht unbeaufsichtigt lassen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Alle Verbindungen nach Verwendung trennen.
  • Schlauch nach Verwendung vollständig aufrollen.
  • Haltebügel zur Montage an ebener, für Gewicht des Schlauchaufroller ausgelegten Wand oder Decke.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine Verwendung von Schlauchaufroller ohne vorherige Montage an Wand oder Decke.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht für entzündliche Gase verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht ruckartig an Schlauch ziehen.
  • Schlauch nicht in Nähe von scharfen Kanten verwenden.
  • Schlauch flach auf Boden legen, nicht knicken und Schlaufen vermeiden.