Avvolgicavi di sicurezza 15

Codice art.: 081198 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 44

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Potenza nominale srotolato 2400 W
Tensione nominale 250 V
Lunghezza 496 mm
Larghezza 192 mm
Altezza 401 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Classe del cavo H07RN-F
Struttura del cavo 3G1,5
Materiale del cavo Gomma in neoprene
Lunghezza cavo 15 m
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081198 15
EAN / GTIN 4062406284701

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgicavo con dispositivo automatico di estrazione e avvolgimento guidato e dispositivo di arresto multiplo per giro. Alloggiamento di plastica chiuso e resistente alla rottura. Con protezione termica contro i sovraccarichi e robusto cavo in neoprene H07RN-F con raccordo.
Semplice montaggio a parete o a soffitto con inclinazione di 180°.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Uso:

Ergonomia migliorata grazie alla possibilità di lavorare senza trazione, nonché per assicurare l’ordine ed evitare i rischi di infortuni e lesioni creati da cavi sul pavimento.

Nota:

Per avvolgitubi a molla vedi da n. art. 080066 a 080079.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript