{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 15 m | |
| Clase de cable | H07RN-F | |
| Estructura de cable | 3G1,5 | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Clase de protección IP: | IP44 | |
| área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | azul; naranja | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Longitud cable | 15 m | |
| Potencia desenrollado | 2.400 W | |
| Orientable hasta | 180 grados | |
| Tensión nominal, Toma de corriente | 250 V | |
| Tipo de producto | Dispositivo enrollador de cables | |
| Intervalo de aplicación | exterior; interior | |
| Características | Orientable; Protección contra salpicaduras de agua; Posibilidad de montaje mural; protección contra sobrecargas | |
| Material carcasa | plástico | |
| Anchura carcasa | 496 mm | |
| Profundidad carcasa | 192 mm | |
| Altura carcasa | 401 mm | |
| Material cable | neopreno | |
| Tipo de conexión | Toma de corriente |
| Número de artículo | 081198 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406284701 | |
| Número del fabricante | 081198 15 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |