Veiligheids-kabeloproller, Type: 15

Artikelnummer: 081198 15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 44

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
Nominaal vermogen afgerold 2400 W
Nominale spanning 250 V
Lengte 496 mm
Breedte 192 mm
Hoogte 401 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Neopreen rubber
Kabellengte 15 m
Producttype Kabeloproller

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081198 15
EAN/GTIN 4062406284701
Nummer fabrikant 081198 15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kabeloproller met geleide af- en oprolautomaat, meervoudige blokkering per omwenteling. Zeer breukvaste, gesloten kunststof behuizing. Thermische overbelastingsbeveiliging, robuuste H07RN-F neopreen-kabel met koppelingsaansluiting.
Eenvoudige montage aan wand of plafond, met 180° zwenkbereik.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Toepassing:

Verbeterde ergonomie door werken met trekontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende kabels.

Tip:

Veeraangedreven slangoprollers zie nr. 080066 tot 080079.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Kabeloproller waarmee mobiele stroomverbruikers van stroom kunnen worden voorzien.
  • Kabel volledig van de kabelhaspel afrollen om oververhitting te voorkomen.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Voor gebruik binnen en buiten.
  • Bevestigingsbeugel voor de montage aan effen, voor het gewicht van de slangoproller geschikt(e) wand of plafond.
  • Slang na gebruik volledig oprollen.

Onjuist gebruik
  • Geen gebruik van de slangoproller zonder voorafgaande montage aan wand of plafond.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet blootstellen aan extreme temperatuurschommelingen.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Niet afgedekt gebruiken.
  • Niet schoksgewijs aan de slang trekken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan