Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Wasser, nutzbare Schlauchlänge: 15m

Artikel-Nr.: 080079 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse Breite 490 mm
Gehäuse Tiefe 190 mm
Gehäuse Höhe 409 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Farbe Gehäuse blau
Anschluss Ausgang 1/2 Zoll
maximaler Betriebsdruck 16 bar
nutzbare Schlauchlänge 15 m
Schlauch Außen-⌀ 13,5 mm
Schlauch Innen-⌀ 9,5 mm
Material Schlauch Polyurethan
Farbe Schlauch blau
Aufrollautomatik SCS ja
geeignet für Flüssigkeiten
Produktart Schlauchaufroller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080079 15
EAN / GTIN 4062406284695
Herstellernummer 080079 15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochbruchfestem, geschlossenem Kunststoffgehäuse für den Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen.
  • Schlauchführung und kontrolliertes Einzugssystem.
  • Integrierter Stopp-Ball.
  • PU-Schlauch mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen, für hohe Durchflussraten geeignet.
  • Schwenkbarer Wandhalter für Positionierung an Wand und Decke.

Wasserschlauchaufroller für Flüssigkeiten. Schlauchfarbe Stahlblau.

Lieferumfang:

Inklusive Nippel.

Hinweis:

Wasserkupplung siehe Nr. 080149 1/2.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Art.-Nr. 080078: Ausschließlich zur Verwendung mit Druckluft im Innenbereich.
  • Art.-Nr. 080079: Ausschließlich zur Verwendung mit Wasser im Innen- und Außenbereich.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Vor Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Schlauch von Versorgungsquelle trennen.
  • Haltebügel zur Montage an ebener, für Gewicht des Schlauchaufrollers ausgelegten Wand oder Decke.
  • Alle Verbindungen nach Verwendung trennen.
  • Schlauch nach Verwendung vollständig aufrollen.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine Verwendung von Schlauchaufroller ohne vorherige Montage an Wand oder Decke.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht für entzündliche Gase verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht ruckartig an Schlauch ziehen.
  • Schlauch nicht in Nähe von scharfen Kanten verwenden.
  • Schlauch flach auf Boden legen, nicht knicken und Schlaufen vermeiden.