{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Inhalt | Set | |
| Anzahl Teile | 3 St. | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Verpackung | Koffer | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Fließbohrer | |
| Ausführung Kragen | Flach (ohne Kragen) | |
| für Gewinde M | M5; M6; M8 |
| Artikelnummer | 080758 M5-M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515038119 | |
| Herstellernummer | 080758 M5-M8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |