{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 20 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 20 mm | |
| Serie | M-Drill | |
| Herstellerbezeichnung | Halter M-Drill | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Schaftdurchmesser = 20 mm | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 1 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 16 mm | |
| für Spannzangen Typ | ER-Spannzange | |
| Größe Spannzange | 25 | |
| Auskraglänge A | 76 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 42 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Spannzangenfutter | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 080750 ZS20 | |
| EAN / GTIN | 4069515008594 | |
| Herstellernummer | 080750 ZS20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |