Geradschleifer, Typ: GGS28CE

Artikel-Nr.: 077265 GGS28CE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GGS 28 CE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 650 W
Drehzahlbereich 10.000 min-1 - 28.000 min-1
maximaler Spannzangen-⌀ 6 mm
Gewicht 1,4 kg
maximale Vibration nach EN 8,0 m/s2
elektronische Drehzahlvorwahl ja
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077265 GGS28CE
EAN / GTIN 3165140584814
Herstellernummer 0601220100
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, handlicher Geradschleifer für vielseitige Schleifarbeiten.
  • Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
  • Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten.
  • Sanftanlauf und KickBack Stop: Erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab.
  • Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors.
  • Hohe Lebensdauer durch Direktkühlung und doppelt abgedichtete Kugellager.
  • 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien.
  • Mit kurzem Spindelhals, stationär einsetzbar (43 mm Aufnahme).

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel SW 19.