Ventilatorski dihalni aparat z integrirano zaščito glave in obraza PowerCap® Infinity® SET

Št. art.: 097150 SET
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca CEA646-001-100
Vrsta izdelka Ventilatorska enota ventilatorskega dihalnega aparata

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097150 SET
EAN/GTIN 5038428302722
Številka proizvajalca CEA646-001-100

Opis

Izvedba:

PowerCap® Infinity® združuje 3 vrste zaščite v enem izdelku. Ventilatorski dihalni sistem nudi zaščito dihal pred delci, industrijska varnostna čelada EVO®5 zagotavlja zaščito glave, vizir pa ščiti oči in obraz. Obseg zaščite je mogoče razširiti z namestitvijo slušalk za zaščito sluha.
Ventilatorski dihalni aparat: PowerCap® Infinity® zagotavlja zaščito dihal pred delci v skladu z EN 12941 TH3P z zmogljivostjo ventilatorja 160 l/min brez upora pri dihanju in rosenja vizirja. Vklj. z bajonetnim sistemom za hitro zamenjavo.
Zaščita glave: PowerCap® Infinity® temelji na industrijski varnostni čeladi EVO®5, ki izpolnjuje standard EN 397. Čelada s školjko iz ABS zagotavlja celodnevno zaščito in je zaradi sistema pasov Evolution® 3D-Adjustment™ zelo udobna.
Zaščita vida in obraza: PowerCap® Infinity nudi zaščito oči v skladu z EN 166. Vizir omogoča zaščito celotnega obraza pred letečimi delci.

Standard:

EN 397, EN 12941, stopnja zaščite TH3P, EN 166.

Obseg dobave:

1× PowerCap® Infinity®, 1× akumulator, 1× polnilna postaja, 1× par filtrov za delce TH3, 1× par predfiltrov, 1× indikator zračnega pretoka, 1× torba.

Opomba:

Upoštevajte dokument v embalaži v zvezi z izobraževalnimi videoposnetki za PowerCap® Infinity®!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico