Coltello multiuso con impugnatura bicomponente e punta di lavoro con 3 lame, 18 mm

Codice art.: 845070
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
238 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 170 mm
Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 18 mm
Spessore lama 0,5 mm
Numero di settori preincisi 8
Tipo di prodotto Cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 845070
EAN / GTIN 4975364111296
Codice del produttore DC560HOF

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
Pratica impugnatura bicomponente con confortevole rivestimento in elastomero. Arresto automatico della lama. Punta terminale multiuso sulla guida della lama con funzione di apriscatole, giravite, apricartoni, ecc. Con 3 lame preincise a settori, a 8 livelli, larghezza 18 mm.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845015 Dim. 10; 845016 Dim. 10; 845018 Dim. 50; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi