• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cúter universal con mango de 2 componentes y punta de trabajo con 3 cuchillas, 18 mm

Número de artículo: 845070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
148 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cúter sin cuchilla cortante 170 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Anchura de lámina cortante 18 mm
Grosor de varilla 0,5 mm
Número de secciones rompibles 8
Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845070
EAN / GTIN 4975364111296
Número del fabricante DC560HOF

Descripción

Ejecución:

Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Mango de 2 componentes manejable con recubrimiento de elastómero agradable al tacto. La cuchilla cortante se bloquea automáticamente. Punta final multifuncional en la guía de cuchilla con función de abrelatas o destornillador, para abrir cartonajes, etc. Con 3 cuchillas rompibles 8 niveles, 18 mm de ancho.

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10; 845015 tam. 10; 845016 tam. 10; 845018 tam. 50; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos