Miniaturní štětcový kartáč Přírodní štětiny (černá) 5 mm

Artiklové číslo: 574949 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    102,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    85,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typické použití Leštění (pasta)
⌀ kartáče D1 5 mm
Délka osazení H1 8 mm
Maximální počet otáček 5 000 min-1
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 574949 5
EAN / GTIN 4017359490846
Číslo výrobce 450001SB

Popis

Provedení:

⌀ stopky 3 mm.
Nízké statické nabití.

Použití:

Opracovávání přesných obrobků, malých ploch a obtížně přístupných míst.