Drehmoment-Schraubendreher iTorque® mit Digitalanzeige, maximales Drehmoment: 150cN·m

Artikel-Nr.: 659935 150
Preis pro 1 Stück
Netto: 274,00 €

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 75,45 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±6
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 150 cNm
Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±6 %
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Serie iTorque®
Gesamtlänge L 134 mm
Drehmomentbereich 40 cNm - 150 cNm
Drehmomentbereich 0,4 Nm - 1,5 Nm
Auflösung 1 cNm
34 mm
Anzeige digital
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Anschlussform wechselbare Klinge
Messtechnik mechanisch
Drehmoment fest eingestellt nein
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes digital, verstellbar
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm; lbfin
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp CR1220 MFR FH
chemischer Aufbau Lithium
Gewicht 322 g
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659935 150
EAN / GTIN 4010995368869
Herstellernummer 36886
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, komfortabler Metall-Kunststoff-Verbundgriff garantiert ergonomisches Arbeiten und leichtes Aufbringen der eingestellten Drehmomente. Einfaches und schnelles Ablesen bzw. Einstellen über großes Digitaldisplay. Automatische Abschaltung nach 15 Sekunden (Batterielebensdauer mindestens 1 Jahr). Batteriewechsel werkseitig oder im Zuge einer Rekalibrierung. Anzeige umschaltbar zwischen Nm, lbfin. Inklusive Bithalter-Klinge Nr. 659932 zur Aufnahme von 1/4 Zoll-Bits.
Maßeinheiten: Nm, lbfin

Vorteil:

Über eine integrierte Zählfunktion werden die Anwendungen erfasst und erleichtern somit die Prüfmittelüberwachung.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit.

Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Weitere Wechselklingen unter Nr. 659940659946.
Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.