LPGT 010210 ER-GM ST1400

Št. art.: 221946 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice LPGT 010210 ER-GM
Tip ST1400
Radij rezila 1 mm
Zvrst PR1525
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,2 mm
Podajanje fz na zob 0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221946 ST1400
EAN/GTIN 4960664778959
Številka proizvajalca TLB04450

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
GG(G)
K
180
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

2-rezilni robi.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 0,3 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico