Rezkar za velika podajanja MFH micro 16/4 mm

Št. art.: 221942 16/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 12 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,5 mm
Prevesna dolžina L1 25 mm
Celotna dolžina Lcelotna 73 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 28 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 30 mm
Kot rampe αmaks 1,03 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 11,1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LPGT 0102..
Vijak za obračalno ploščico 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Nastavitveni kot κ 11 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221942 16/4
EAN/GTIN 4960664778447
Številka proizvajalca THN08253

Opis

Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki